Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207090
Cod. Produttore
207090
Cod. EAN
4015082070908

Informazioni di prodotto

T0-2-15422/I1 COMM. A CAMME

Documentazione tecnica

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione

interruttore on/off

numero di poli

2

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

11.5 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio a terra

apparecchio completo nella cassa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

Commutatore a camme T0 4 contatti IP65 leva nera 20A 5,5kW uso industriale