› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

T0-1-15401/E COMMUTATORE A CAMME

Cod. Rexel KM38854
Cod. Produttore 038854
Cod. EAN 4015080388548

Informazioni principali

  • Descrizione: T0-1-15401/E COMMUTATORE
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Polo: 1 polo
  • Installazione: a incasso
  • Funzione: on/off
  • Posizione zero: inclusa
  • Serie: Moeller series
  • Classificazione: 020104

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il commutatore a camme KM38854 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per un'installazione a incasso. Con una classificazione merceologica di 020104, offre 2 posizioni di commutazione e un solo polo, rendendolo ideale per applicazioni on/off. La presenza di una posizione zero garantisce la massima sicurezza nell'uso. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante, KM38854 è un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

2

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T0-1-15401/E COMMUTATORE A CAMME