Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207144
Cod. Produttore
207144
Cod. EAN
4015082071448

Informazioni di prodotto

T0-1-102/I1/SVB-SW CAMME 2P IN CUSTODIA

Documentazione tecnica

Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, a 2 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.32 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

5.5 kW

potenza di interruzione a 400 V

5.5 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

numero di poli

2

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore generale 2 poli IP65 custodia maniglia nera blocco 20A 5,5kW uso industriale