Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM91078
Cod. Produttore
091078
Cod. EAN
4015080910787

Informazioni di prodotto

Interruttore generale T0 con funzione di arresto d'emergenza, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla forma da incasso compatta
  • Maniglia rotativa con anello di blocco per una sicurezza operativa ottimale
  • Conformità a norme internazionali per una facile integrazione in impianti certificati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con grado IP65 frontale contro polvere e acqua
  • Funzione di arresto d'emergenza per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da un funzionamento affidabile e stabile

Documentazione tecnica

Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 2 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.32 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

5.5 kW

potenza di interruzione a 400 V

5.5 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

numero di poli

2

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

rosso

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

T0-1-102/EA/SVB COMM. A CAMME 2P IN