Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAEC 293 7
Cod. Produttore
EC 293 7
Cod. EAN
4016779495851

Informazioni di prodotto

T-RAHM WS CORNICE BIANCA PER DISPLAY

Documentazione tecnica

T-RAHM,WS Cover Frame for MT701, white, surface mounted

composizione

elemento di comando con telaio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

Duroplast

colore

Bianco

Produttore

ABB

T-RAHM WS CORNICE BIANCA PER DISPLA