Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 095 6
Cod. Produttore
EC 095 6
Cod. EAN
4016779495868

Informazioni di prodotto

T-RAHM SR-CORNICE X DISPLAY ARGENTO

Documentazione tecnica

T-RAHM,SR Cover Frame for MT701, silver, surface mounted

composizione

elemento di comando con telaio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

Duroplast

colore

argento

Produttore

ABB

T-RAHM SR-CORNICE X DISPLAY ARGENTO