Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736300000
Cod. Produttore
1736300000
Cod. EAN
4008190963507

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SZS M16
  • Serie: SZS (rondella dentellata)
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Rondella dentata
  • Funzione: Blocca pressacavo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Rondella dentellata SZS M16 progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’uso in impianti elettrici, facilita l’installazione e contribuisce a mantenere l’integrità dei collegamenti. La sua struttura dentellata offre una presa ottimale, riducendo il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche. Un componente essenziale per professionisti del settore elettrico che richiedono precisione e qualità nei loro lavori. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Una rondella dentata in acciaio inox impedisce l'allentamento del pressacavo.

materiale

Metallo

Serie

SZS / rondella dentellata

Produttore

Rondella dentellata SZS M16 acciaio inox fissaggio elettrico