Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA8K16IXR
Cod. Produttore
SYA8K16IXR
Cod. EAN
0731304221562

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 8kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Tower ad autonomia estesa, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La SYMMETRA LX 8KVA TOWER ESP. 16 XR è una soluzione di alimentazione elettrica progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Con una connessione USB, questo modello è ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente dell'energia. Il design compatto e la potenza di 8 KVA la rendono perfetta per supportare carichi critici. Scegli la SYMMETRA LX per garantire la continuità operativa e la protezione delle tue apparecchiature elettriche.

larghezza

483 mm

altezza

1516 mm

profondità

726 mm

peso

473,64 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

57 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Tipo di interfaccia/connessione

USB

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

90 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

5600 W

potenza apparente di uscita

8000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX

Produttore

SYMMETRA LX 8KVA TOWER ESP. 16 XR