Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA8K16I
Cod. Produttore
SYA8K16I
Cod. EAN
0731304221555

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 8kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V o 480/400/415V
Descrizione del produttore: Il SYMMETRA LX 8KVA TOWER ESP. 16 è un sistema di alimentazione avanzato progettato per garantire un'energia continua e affidabile. Con una potenza di 8 kVA, questo dispositivo è ideale per applicazioni critiche dove la continuità del servizio è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, sia esso industriale che commerciale. Grazie alla sua tecnologia di gestione dell'energia, il SYMMETRA LX offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza delle apparecchiature collegate. Il sistema è progettato per un facile accesso e manutenzione, consentendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Con una gamma di funzionalità integrate, tra cui monitoraggio in tempo reale e gestione remota, questo dispositivo rappresenta una soluzione completa per la gestione dell'alimentazione elettrica. La sua affidabilità e le prestazioni elevate lo rendono una scelta privilegiata per chi cerca un sistema di alimentazione di alta qualità.

larghezza

483 mm

altezza

937 mm

profondità

726 mm

peso

219,55 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7,31 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Tipo di interfaccia/connessione

USB

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

90 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

5600 W

potenza apparente di uscita

8000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX

Produttore

SYMMETRA LX 8KVA TOWER ESP. 16