Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA8K8I
Cod. Produttore
SYA8K8I
Cod. EAN
3606485318707

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX, 8 kVA, scalabile a 8 kVA N+1, tower, 220/230/240 V o 380/400/415 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la potenza del SYMMETRA LX 8KVA TOWER, un prodotto della rinomata marca APSYA. Questo sistema elettrico è progettato per offrire prestazioni elevate con una classificazione merceologica di 040903. Con una fase primaria, è ideale per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Il design elegante e compatto del SYMMETRA LX 8KVA TOWER lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, unendo funzionalità e stile in un'unica soluzione.

larghezza

483 mm

altezza

671 mm

profondità

726 mm

peso

201,82 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7,5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

96 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

5600 W

potenza apparente di uscita

8000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX