Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA8K16RMI
Cod. Produttore
SYA8K16RMI
Cod. EAN
3606485318714

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 8kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il SYMMETRA LX 8KVA RACK ESP 16, un sistema di alimentazione elettrica progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo modello è caratterizzato da una connessione versatile, adatta a diverse applicazioni. Con un'architettura a fase singola, offre un'ottima efficienza energetica e una gestione ottimale del carico. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti rack, assicurando una protezione efficace per i tuoi dispositivi elettrici.

larghezza

472 mm

altezza

838 mm

profondità

688 mm

peso

198,64 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7,31 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

5600 W

potenza apparente di uscita

8000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX

Produttore

SYMMETRA LX 8KVA RACK ESP 16