Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA16K16IXR
Cod. Produttore
SYA16K16IXR
Cod. EAN
3606489642839

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 16kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Tower ad autonomia estesa, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'affidabilità e l'efficienza del SYMMETRA LX 16KVA TOWER XR. Questo sistema di alimentazione elettrica è progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Con una connessione versatile e una fase primaria, rappresenta la soluzione ideale per le esigenze energetiche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, il SYMMETRA LX è perfetto per garantire un'alimentazione stabile e continua, proteggendo i tuoi dispositivi più sensibili.

larghezza

483 mm

altezza

1516 mm

profondità

726 mm

peso

503,64 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

24,39 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

11200 W

potenza apparente di uscita

16000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX

Produttore

SYMMETRA LX 16KVA TOWER XR