Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA12K16I
Cod. Produttore
SYA12K16I
Cod. EAN
3606485318769

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 12kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Symmetra LX 12KVA Tower ESP 16 è una soluzione di alimentazione progettata per garantire una protezione affidabile e continua per le vostre apparecchiature elettriche. Con una potenza di 12 kVA, questo sistema è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. La sua architettura modulare consente una facile espansione e adattamento alle esigenze future, rendendolo perfetto per ambienti dinamici. Realizzato con materiali di alta qualità, il Symmetra LX offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Il design compatto e versatile facilita l'integrazione in vari spazi, mentre le avanzate funzionalità di monitoraggio garantiscono una gestione efficiente dell'energia. Con un grado di protezione elevato, questo sistema è progettato per operare in condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando prestazioni costanti e affidabili.

larghezza

483 mm

altezza

937 mm

profondità

726 mm

peso

263,64 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7,32 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

8400 W

potenza apparente di uscita

12000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX

Produttore

SYMMETRA LX 12KVA TOWER ESP 16