Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA12K16RMI
Cod. Produttore
SYA12K16RMI
Cod. EAN
3606485318752

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 12kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'APSYA12K16RMI, un UPS della rinomata famiglia SYMMETRA LX, progettato per garantire un'alimentazione continua e affidabile. Con una potenza di 12KVA, questo modello è ideale per applicazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione USB per una facile integrazione. La sua configurazione monofase assicura prestazioni ottimali. Scegli l'APSYA12K16RMI per la massima protezione dei tuoi sistemi elettrici.

larghezza

472 mm

altezza

838 mm

profondità

688 mm

peso

242,74 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7,32 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Tipo di interfaccia/connessione

USB

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

90 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

8400 W

potenza apparente di uscita

12000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra LX

Produttore

SYMMETRA LX 12KVA RACK ESP 16