Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12010
Cod. Produttore
12010

Informazioni di prodotto

SY-JZ transparent 21 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

21

diametro esterno circa

14.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C