Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00567620
Cod. Produttore
00567620
Cod. EAN
8001132112168

Informazioni di prodotto

  • Serie: SX PLUS
  • Dimensioni: 5x25 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Fissaggio: Tassello/vite
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Compatibilità: Sistemi standard
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durata: Lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Il prodotto FX00567620, denominato SX PLUS 5X25 S TASSELLO/VITE, è un componente elettrico progettato per applicazioni di fissaggio e montaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La vite e tassello sono ideali per fissaggi sicuri e duraturi, compatibili con sistemi di installazione standardizzati. La loro forma e dimensione sono studiate per facilitare l'installazione e il mantenimento delle connessioni elettriche. La superficie del materiale è trattata per resistere alla corrosione e all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo componente si integra facilmente con altri elementi di fissaggio e supporto, offrendo stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La compatibilità con diversi sistemi di protezione IP e NEMA rende il prodotto versatile e adatto a molteplici ambienti di utilizzo. La qualità del materiale e la precisione delle lavorazioni garantiscono performance elevate e conformità agli standard di sicurezza e affidabilità del settore elettrico.

Produttore

SX PLUS 5X25 S TASSELLO/VITE

€ 0,1348 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.