Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00567626
Cod. Produttore
00567626
Cod. EAN
8001132112281

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12x60 mm
  • Tipo: Tassello/Vite ESA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Fissaggio elettrico
  • Resistenza: Elevata durata
  • Protezione: Superficie resistente
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: SX PLUS
Descrizione del produttore: Il prodotto FX00567626, denominato SX PLUS 12X60 BM TASSELLO VITE ESA, è un componente elettrico progettato per applicazioni di fissaggio e montaggio in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta e la compatibilità con vari sistemi di fissaggio lo rendono ideale per installazioni sicure e durature. La configurazione a tassello e vite ESA permette un facile inserimento e una presa stabile su diverse superfici, assicurando stabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi armoniosamente con l'ambiente circostante, mantenendo elevati standard di protezione superficiale e resistenza agli agenti atmosferici. Questo elemento è perfetto per garantire un ancoraggio sicuro di apparecchiature e componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla qualità dell'impianto.

Produttore

SX PLUS 12X60 BM TASSELLO/VITE ESA

€ 1,38 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.