Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802705
Cod. Produttore
301802705
Cod. EAN
6931847199593

Informazioni di prodotto

Switch PoE L2 Smart Managed 9 Porte 60W Gigabit Uplink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1309P-EI/M è uno switch smart PoE progettato per offrire prestazioni elevate e una gestione efficiente della rete. Dotato di 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo dispositivo garantisce una connettività stabile e veloce per una varietà di applicazioni. Inoltre, include una porta RJ45 a 1000 Mbps, che consente di gestire flussi di dati più intensi senza compromessi sulla velocità. Il design compatto e robusto del DS-3E1309P-EI/M lo rende ideale per ambienti di lavoro e uffici, dove la qualità e l'affidabilità della rete sono fondamentali. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) permette di alimentare i dispositivi direttamente tramite il cavo di rete, semplificando l'installazione e riducendo il disordine dei cavi. Con la sua capacità di gestire più dispositivi connessi, questo switch rappresenta una soluzione versatile e pratica per le moderne esigenze di rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

170 mm

altezza

27,6 mm

profondità

93,1 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

30 W

Produttore

Switch PoE Smart Managed 9 Porte 60W Gigabit Uplink per Uffici e Reti Aziendali