Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802709
Cod. Produttore
301802709
Cod. EAN
6931847199586

Informazioni di prodotto

Switch PoE L2 Smart Managed 26 Porte 230W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK301802709 è un innovativo switch di rete progettato per soddisfare le esigenze di connettività in ambienti professionali. Questo switch è dotato di 24 porte RJ45 a 10/100 Mbps e una porta RJ45 a 1000 Mbps, garantendo una trasmissione dati veloce e affidabile. La sua struttura robusta è ideale per garantire prestazioni ottimali in scenari di rete complessi. Con un design compatto e funzionalità avanzate, questo switch è perfetto per l'installazione in uffici e spazi commerciali. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) consente di alimentare dispositivi compatibili direttamente tramite il cavo di rete, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di ulteriori cavi di alimentazione. Grazie alla sua versatilità, il HIK301802709 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di rete efficiente e scalabile.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

335 mm

altezza

44,5 mm

profondità

226 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

230 W

Produttore

Switch PoE Smart Managed 26 Porte 230W 24x10/100Mbps + 1x1Gbps per Uffici e Spazi Commerciali