Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301801813
Cod. Produttore
301801813
Cod. EAN
6941264057093

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 26 Porte 230W con SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-3E0326P-E è un switch Ethernet metallico progettato per garantire una connessione di rete affidabile e veloce. Con 24 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre una soluzione ideale per reti aziendali che richiedono un'elevata capacità di trasmissione dati. Questo switch supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE), permettendo di alimentare dispositivi come telecamere IP e telefoni VoIP direttamente attraverso il cavo di rete, eliminando la necessità di alimentatori separati. La costruzione in metallo garantisce robustezza e durabilità, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua facilità di installazione e al design compatto, il DS-3E0326P-E rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare le infrastrutture di rete esistenti.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Produttore

Switch PoE Gigabit 26 Porte 230W con SFP per reti aziendali affidabili e veloci