Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per fissaggio frontale
corrente nominale permanente Iu
30 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
numero di poli
3
esecuzione come interruttore di sicurezza
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
600 V
Serie
Heavy_Duty_Safety_Switches
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: LWGA025A Cod. Produttore: GA025A Cod. EAN: 8013975177587
Cod. Rexel: LWGAX7150 Cod. Produttore: GAX7150 Cod. EAN: 8013975177976
Cod. Rexel: LWGAX61 Cod. Produttore: GAX61 Cod. EAN: 8013975178089
Cod. Rexel: MSAJT35 Cod. Produttore: AJT35 Cod. EAN: 0782001962302
Cod. Rexel: MSATDR15 Cod. Produttore: ATDR15 Cod. EAN: 0782001901103
Cod. Rexel: MSAJT40 Cod. Produttore: AJT40 Cod. EAN: 0782001962326
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te