Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287868
Cod. Produttore
287868
Cod. EAN
8016978110483

Informazioni di prodotto

GES08P Switch 8P 1Gbit PoE 60W

Documentazione tecnica

Switch Ethernet unmanaged Fracarro GES08P con 8 porte PoE+ Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 porte Uplink 10/100/1000 Mbps, ideale per l’alimentazione remota di dispositivi come telecamere IP, videocitofoni, access point, telefoni VoIP e sistemi di controllo accessi. Offre prestazioni elevate con velocità fino a 1 Gbit/s per porta e 2 Gbit/s in modalità full duplex. Supporta la tecnologia MDI/MDIX per il riconoscimento automatico dei cavi e dispone della funzione Watch Dog per garantire il funzionamento continuo delle funzioni PoE. Il dispositivo è dotato di modalità Green Mode per un risparmio energetico fino all’85% e di scocca metallica ad alta dissipazione termica. Il budget PoE totale è di 60W, con potenza fino a 30W per porta, rendendolo compatto, efficiente e adatto al montaggio a parete. Descrizione del produttore: Fracarro GES08P e uno switch Ethernet Unmanaged con 8 porte PoE+ Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 porte di Uplink 10/100/1000 Mbps , perfetto per reti e impianti dove e richiesta l alimentazione remota di dispositivi come:- Telecamere IP - Videocitofoni - Access Point - Telefoni VoIP - Controllo accessiE compatto e plug &, play grazie alla funzione MDI/MDIX che rileva automaticamente i cavi collegati. Offre prestazioni fino a 1Gbit/s per porta e 2Gbit/s in modalita full duplex.

Produttore

Switch Ethernet unmanaged 8 porte PoE+ Gigabit per reti IP