Descrizione del prodotto
Fracarro GES05P è uno switch Ethernet unmanaged dotato di 4 porte PoE+ Gigabit 10/100/1000 Mbps e 1 porta Uplink 10/100/1000 Mbps, ideale per reti che richiedono alimentazione remota di dispositivi come telecamere IP, videocitofoni, access point, telefoni VoIP e sistemi di controllo accessi. Compatto e plug & play grazie alla funzione MDI/MDIX che rileva automaticamente i cavi collegati, offre prestazioni fino a 1 Gbit/s per porta e 2 Gbit/s in modalità full duplex. Supporta un budget PoE complessivo fino a 40W, con PoE+ fino a 30W per porta, e include la funzione Watch Dog per un funzionamento continuo. Il dispositivo è caratterizzato da un design con scocca metallica ad alta dissipazione e modalità Green Mode che consente fino all’85% di risparmio energetico, garantendo affidabilità e efficienza nelle applicazioni di rete. Descrizione del produttore: Fracarro GES05P e uno switch Ethernet Unmanaged con 4 porte PoE+ Gigabit 10/100/1000 Mbps e 1 porta di Uplink 10/100/1000 Mbps , perfetto per reti e impianti dove e richiesta l alimentazione remota di dispositivi come:- Telecamere IP - Videocitofoni - Access Point - Telefoni VoIP - Controllo accessiE compatto e plug &, play grazie alla funzione MDI/MDIX che rileva automaticamente i cavi collegati. Offre prestazioni fino a 1Gbit/s per porta e 2Gbit/s in modalita full duplex.Rev 01. Upgrade delle prestazioni PoE fino a 60W di Budget complessivo