Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287865
Cod. Produttore
287865
Cod. EAN
8016978110452

Informazioni di prodotto

GES05 Switch Eth 5 Port 1Gbit

Documentazione tecnica

Fracarro GES05 è uno switch Ethernet unmanaged con 5 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps, ideale per reti LAN domestiche e piccoli uffici che richiedono prestazioni elevate. Il dispositivo offre una velocità fino a 1 Gbit/s per porta e 2 Gbit/s in modalità full duplex, garantendo una trasmissione dati efficiente e stabile. È dotato della tecnologia auto MDI/MDIX che riconosce automaticamente il tipo di cavo collegato, facilitando l'installazione plug & play. Il design è compatto ed elegante, adatto a installazioni a vista, mentre la funzione Green Mode permette un risparmio energetico fino all’85%. Include un alimentatore DC ed è progettato per operare in ambienti con temperatura da 0 a +40 °C e umidità relativa dal 10 al 90% senza condensa. Descrizione del produttore: Fracarro GES05 e uno switch Ethernet Unmanaged con 5 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps, perfetto per reti LAN domestiche e piccoli uffici che esigono prestazioni elevate. E compatto, elegante e plug &, play grazie alla funzione MDI/MDIX che rileva automaticamente i cavi collegati. Offre prestazioni fino a 1Gbit/s per porta e 2Gbit/s in modalita full duplex.

Produttore

Switch Ethernet 5 porte Gigabit per reti LAN domestiche e piccoli uffici