Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46260.5P.02
Cod. Produttore
46260.5P.02
Cod. EAN
8013406307194

Informazioni di prodotto

Switch ethernet 5 porte Gigabit 4 PoE at

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch fast Ethernet con 5 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 4 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 1 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 2K. Alimentazione 54 Vdc 1,11 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 135x86x27 mm

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

135 mm

altezza

27 mm

profondità

86 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

5

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

Altro

numero di porte, altre

5

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Produttore

SWITCH ETHERNET 5 PORTE GIGABIT 4 P