Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802575
Cod. Produttore
301802575
Cod. EAN
6931847107116

Informazioni di prodotto

Enterprise Core Switch Chassis 13U 6 Slot LPU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E7806-PWR650D è uno switch enterprise progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle reti aziendali. Questo dispositivo è caratterizzato da una robusta costruzione e un design efficiente, ideale per gestire carichi di lavoro intensivi. Con un solo porto Ethernet, è perfetto per applicazioni che richiedono una connessione stabile e veloce. La sua capacità di supportare una rete di alta qualità lo rende un elemento fondamentale per l'infrastruttura di rete di qualsiasi azienda. La tecnologia avanzata utilizzata in questo switch assicura una gestione ottimale della banda, riducendo al minimo i tempi di inattività e ottimizzando le prestazioni della rete. Con un focus sulla sicurezza e sull'efficienza energetica, il DS-3E7806-PWR650D è la soluzione ideale per le esigenze di networking moderne.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

max. potenza assorbita

650 W

Ethernet

numero di slot per moduli

6

Layer 2

Layer 3

gestibile

Alimentatore ridondante

Produttore

Switch enterprise DS-3E7806-PWR650D chassis 13U 6 slot LPU alta affidabilità rete aziendale