Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802574
Cod. Produttore
301802574
Cod. EAN
6931847107109

Informazioni di prodotto

Enterprise Core Switch Chassis 13U 6 Slot LPU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il DS-3E7806-PWR650A, un potente switch di rete progettato per soddisfare le esigenze di connettività delle aziende moderne. Questo dispositivo è dotato di 13 unità di montaggio, rendendolo ideale per ambienti di lavoro che richiedono un'installazione compatta e organizzata. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre prestazioni elevate e una gestione efficiente della rete, assicurando una connessione stabile e affidabile. La sua costruzione robusta garantisce un'eccellente protezione contro le interferenze, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la configurazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla durabilità, questo switch rappresenta una scelta eccellente per le aziende che desiderano ottimizzare la propria infrastruttura di rete, migliorando l'efficienza operativa e la produttività.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

max. potenza assorbita

650 W

Ethernet

numero di slot per moduli

6

Layer 2

Layer 3

gestibile

Alimentatore ridondante

Produttore

Switch Enterprise Core 13U 6 Slot LPU per Reti Aziendali Alte Prestazioni