› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Switch Disconnector SD201/40 1P 40A Interruttore Sezionatore Elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM990409
Cod. Produttore M990409
Cod. EAN 4016779904094

Informazioni principali

  • Serie: SD200
  • Tipo: Interruttore-sezionatore
  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 40A
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-3
  • Conformità: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Tipo prodotto: Switch Disconnector

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SD201/40 - Switch Disconnector - 1P, 40A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

40 A

tensione nominale

253 V

numero di poli

1

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SD200

Switch Disconnector SD201/40 1P 40A Interruttore Sezionatore Elettrico