› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Switch Disconnector SD201/16 1P 16A interruttore sezionatore uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM990406
Cod. Produttore M990406
Cod. EAN 4016779904063

Informazioni principali

  • Serie: SD200
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 1P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Standard conformità: EN 60947-1, EN 60947-3
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SD201/16 - Switch Disconnector - 1P, 16A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

16 A

tensione nominale

253 V

numero di poli

1

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SD200

Switch Disconnector SD201/16 1P 16A interruttore sezionatore uso elettrico industriale