› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Switch disconnector 3 poli 25A interruttore sezionatore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM990419
Cod. Produttore M990419
Cod. EAN 4016779904193

Informazioni principali

  • Tipo: Switch Disconnector 3P
  • Corrente nominale: 25A
  • Serie: SD200
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Numero poli: 3 poli
  • Funzione: Interruttore sezionatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SD203/25 - Switch Disconnector - 3P, 25A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

25 A

tensione nominale

440 V

numero di poli

3

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SD200

Switch disconnector 3 poli 25A interruttore sezionatore elettrico industriale