› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Switch Disconnector 2 Poli 50A Interruttore Sezionatore Elettrico Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM990416
Cod. Produttore M990416
Cod. EAN 4016779904162

Informazioni principali

  • Tipo: Switch Disconnector
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 50A
  • Serie: SD200
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-3
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Conformità: CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SD202/50 - Switch Disconnector - 2P, 50A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

50 A

tensione nominale

440 V

numero di poli

2

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SD200

Switch Disconnector 2 Poli 50A Interruttore Sezionatore Elettrico Industriale