› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Switch disconnector 1P 63A interruttore sezionatore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM990411
Cod. Produttore M990411
Cod. EAN 4016779904117

Informazioni principali

  • Tipo: Switch Disconnector 1P
  • Corrente nominale: 63A
  • Serie: SD200
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-3
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863
  • Dichiarazione conformità: UE
  • Funzione: Interruttore-sezionatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SD201/63 - Switch Disconnector - 1P, 63A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

63 A

tensione nominale

253 V

numero di poli

1

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SD200

Switch disconnector 1P 63A interruttore sezionatore elettrico industriale