Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
AMD
Tipologia
Attuatore dimmer
numero di uscite
8
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
max. corrente di comando
100 mA
Numero moduli DIN
comando locale/manuale
grado di protezione (IP)
IP20
frequenza
50 ... 60 Hz
intervallo di tensione
110 ... 230 V
Potenza d'uscita
2300 ... 2300 W
Serie
1 10V Switch / Dim Actuators and Light Controllers
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te