Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 915 5
Cod. Produttore
EC 915 5
Cod. EAN
4016779659963

Informazioni di prodotto

SD/S2.16.1 Switch-/Dim Actuator, 2-fold, 16 A, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MDRC Devices for switching and dimming of 2, 4 or 8 independent groups of luminaries with electrical ballasts and 1-10V control inputs. Per channel a potential free relay can be switched on or off via the ABB i-bus® or manually. Manual and visual operation is included. A power supply is not necessary.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

max. corrente di comando

100 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

110 ... 230 V

Potenza d'uscita

2300 ... 2300 W

Serie

1 10V Switch / Dim Actuators and Light Controllers

Produttore

ABB

Switch/Dim Actuator 2 canali 16A per controllo luci con ballast elettrici MDRC