›

switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 8 porte per rame

Cod. Rexel TEMCSESU083FN0
Cod. Produttore MCSESU083FN0
Cod. EAN 3606481029553

Informazioni principali

  • Protoc. comunicaz.: Ethernet TCP/IP
  • Porte Ethernet: 8x 10/100BASE-TX
  • Tensione nominale: 12-24 V DC
  • Potenza assorbita: 1,5 W
  • Connessione: RJ45 schermato
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (LxAxP): 38x102x79 mm
  • Serie: Modicon Networking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione per cavo in rame. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 1.5W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 38 mm (larghezza) x 102 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e pesa 0,150 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

38 mm

altezza

102 mm

profondità

79 mm

max. potenza assorbita

1,5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Modicon Networking

switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 8 porte per rame
€ 323,42 x 1 pz.
(pz.)