Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802578
Cod. Produttore
301802578
Cod. EAN
6931847107147

Informazioni di prodotto

Switch Card 48 Porte Gigabit SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il HIK301802578 è un'innovativa scheda switch DS-3E7800-48F progettata per ottimizzare le reti Ethernet. Con un'impressionante capacità di 48 porte mini GBIC a 1000 Mbps, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione veloce e affidabile. La scheda è costruita per garantire prestazioni elevate, supportando una varietà di configurazioni di rete e facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. Realizzata con materiali di alta qualità, la HIK301802578 offre una robustezza eccezionale, assicurando una lunga durata anche in ambienti impegnativi. Grazie alla sua progettazione accurata, questa scheda switch è in grado di gestire flussi di dati intensivi, rendendola perfetta per aziende che necessitano di una rete stabile e veloce. La compatibilità con le tecnologie di rete più recenti la rende una scelta versatile per qualsiasi infrastruttura di rete moderna.

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

48

Layer 2

Layer 3

gestibile

Alimentatore ridondante

Produttore

Switch Card 48 Porte Gigabit SFP per Reti Ethernet Aziendali Alte Prestazioni