Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802579
Cod. Produttore
301802579
Cod. EAN
6931847107154

Informazioni di prodotto

Switch Card 48 Porte Gigabit RJ45

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch card DS-3E7800-48T è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di rete più elevate. Con 48 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, offre una connettività eccezionale per reti aziendali e commerciali. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una trasmissione dati veloce e affidabile, garantendo prestazioni ottimali anche in scenari di carico elevato. Realizzato con materiali di alta qualità, lo switch è progettato per una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con diverse configurazioni di rete lo rende versatile e facilmente integrabile in vari sistemi esistenti. La tecnologia avanzata utilizzata in questo switch assicura una gestione efficiente della larghezza di banda, riducendo al minimo le perdite di dati e migliorando l'efficienza complessiva della rete. Con un design robusto e funzionale, il DS-3E7800-48T è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di rete affidabili e performanti.

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

48

Layer 2

Layer 3

gestibile

Alimentatore ridondante

Produttore

Switch Card 48 Porte Gigabit RJ45 per Reti Aziendali Alte Prestazioni