Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802585
Cod. Produttore
301802585
Cod. EAN
6931847107215

Informazioni di prodotto

Access Switch PoE 28 Porte 370W con SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-3E2528P-H rappresenta una soluzione avanzata per le reti di comunicazione, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo switch offre una connettività rapida e stabile, ideale per ambienti aziendali e applicazioni di rete complesse. Inoltre, è dotato di 4 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps, che permettono un'ulteriore espansione e flessibilità nella configurazione della rete. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) integrata consente di alimentare dispositivi come telecamere IP e punti di accesso wireless direttamente attraverso il cavo Ethernet, semplificando l'installazione e riducendo i costi di cablaggio. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata nel tempo, mentre il design intuitivo facilita la gestione e il monitoraggio delle connessioni. Questo switch è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di rete versatile e performante.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

260 mm

max. potenza assorbita

448 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Produttore

Switch Access PoE 28 Porte 370W con 24x RJ45 Gigabit e 4x SFP per reti aziendali