›

SWITCH A 10 PORTE TOTALI, 30W-MAX 9

Cod. Rexel IE53041
Cod. Produttore 53041

Informazioni principali

  • Tipo: Switch PoE industriale
  • Porte PoE: 6 Megabit + 2 Gigabit
  • Uplink: 1 Gigabit + 1 Combo SFP/RJ-45
  • Potenza max: 120 W
  • Alimentazione: 230 V
  • Temperatura: -30°C a +60°C
  • Dimensioni: 187×43×139 mm
  • Serie: IE53041

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch PoE industriale è progettato per garantire un'infrastruttura di rete affidabile e sicura in ambienti critici, offrendo connettività ad alte prestazioni e gestione intelligente dell’alimentazione con funzione watchdog AI.Caratteristiche tecniche6 porte Megabit PoE per il collegamento di dispositivi di rete come telecamere IP, access point e telefoni VoIP.2 porte Gigabit PoE per connessioni ad alta velocità.1 porta Gigabit Uplink per l’integrazione con la rete principale.1 porta Gigabit Combo Uplink (SFP/RJ-45), ideale per connessioni in fibra o rame.Potenza massima 120 W, con gestione intelligente dell’energia per alimentare più dispositivi contemporaneamente.Funzione watchdog AI, che rileva e riavvia automaticamente i dispositivi non rispondenti, migliorando la stabilità del sistema.Condizioni operative estese, con resistenza a temperature comprese tra -30 e +60°C.Alimentazione 230 V, per una compatibilità ottimale con gli impianti industriali.Dimensioni compatte: L 187 × H 43 × P 139 mm, per un'installazione versatile e pratica.Vantaggi e applicazioni:Elevata affidabilità per ambienti industriali, infrastrutture di videosorveglianza e telecomunicazioni.Protezione avanzata e ridondanza, con gestione PoE ottimizzata e monitoraggio intelligente della rete.Installazione semplice, grazie alla configurazione plug & play.Codice prodotto: 0033.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

187 mm

altezza

43 mm

profondità

139 mm

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

3

Layer 2

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

1

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

SWITCH A 10 PORTE TOTALI, 30W-MAX 9