›

SWITCH 8P POE + 42PORTE FIBRA RANGE

Cod. Rexel IE53063
Cod. Produttore 53063

Informazioni principali

  • Tipo: Switch PoE industriale
  • Porte: 8 Gigabit PoE + 2 fibra
  • Potenza PoE: 240 W totali
  • Velocità: 10/100/1000 Mbps
  • Distanza max: 100 m Ethernet
  • Protocolli: IEEE 802.3af/at, QoS
  • Montaggio: barra DIN
  • Serie: IE53063

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch industriale su barra DIN con 8 porte Gigabit PoE e 2 porte fibra Uplink, progettato per ambienti critici che richiedono alte prestazioni e affidabilità nella trasmissione dati.Tipologia: switch PoE industriale managed su barra DINPorte:8 × Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps, RJ-45)2 × porte fibra Uplink (SFP)Potenza PoE: 240 W totali, max 30 W per portaDistanza trasmissione: fino a 100 m su cavo EthernetPrestazioni:Bandwidth elevata per reti industriali complesseMAC address table ottimizzato per gestione avanzataProtocolli supportati: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, QoS, VLANMontaggio: su barra DIN per installazione in armadi rack industrialiResistenza: progettato per operare in condizioni ambientali estremeIdeale per automazione industriale, videosorveglianza IP e infrastrutture di rete robuste, garantendo affidabilità e sicurezza nella gestione del traffico dati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

180 mm

altezza

44,5 mm

profondità

150 mm

max. potenza assorbita

240 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte, altre

1

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Power over Ethernet

Altro

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

30 W

SWITCH 8P POE + 42PORTE FIBRA RANGE