Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE53049
Cod. Produttore
53049

Informazioni di prodotto

Switch PoE 24p+4 Combo+1 Console, 400 W tot., 30 W / porta, 56 Gbps, CE/FCC.
Descrizione del produttore: Switch PoE industriale managed 29 porte – 24 PoE + 4 Combo Uplink + 1 Console, 400 WQuesto switch PoE managed è la soluzione ideale per reti industriali avanzate, in grado di alimentare e gestire dispositivi IP ad alta densità grazie alle sue 29 porte totali, con supporto completo AI protocolli IEEE più diffusi. Robusto, potente e conforme alle normative CE e FCC, garantisce prestazioni elevate in ogni contesto operativo.Porte e connettivitàPorte totali: 2924 porte PoE: RJ-45 10/100/1000 Mbps, standard IEEE 802.3at/af4 porte Combo Uplink: RJ-45/SFP 10/100/1000 Mbps1 porta Console: RJ-45 per configurazione e gestione localePrestazioni e capacitàPotenza PoE totale erogata: 400 WPotenza massima per porta PoE: 30 WDistanza massima di trasmissione: 100 mLarghezza di banda (bandwidth): 56 GbpsPacket forwarding rate: 41,670 MppsTabella MAC address: 8K indirizziProtocolli supportatiIEEE 802.3i (Ethernet 10BASE-T)IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100BASE-TX)IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)IEEE 802.3x (controllo di flusso full-duplex)IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)IEEE 802.3af (PoE)IEEE 802.3at (PoE+)AlimentazioneRange di alimentazione: 100 ÷ 260 VcaFrequenza: 50/60 HzAlimentatore: integratoSpecifiche ambientaliTemperatura operativa: da 0 a 45 °CUmidità relativa: 10÷90%, non condensanteCertificazioniCEFCCDimensioniLarghezza: 440 mmAltezza: 44,5 mmProfondità: 290 mmApplicazioni consigliateSistemi di videosorveglianza IPInfrastrutture di rete industriali e commercialiImpianti con numerosi dispositivi PoE (telecamere, access point, telefoni VoIP)Codice prodotto: 0036

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44,5 mm

profondità

290 mm

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

4

Layer 2

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Power over Ethernet

Altro

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

30 W