›

SWITCH 18PORTE POE, MAX 150W FUNZIO

Cod. Rexel IE53048
Cod. Produttore 53048

Informazioni principali

  • Porta: 16 x RJ-45 10/100 Mbps
  • Uplink: 2 x Gigabit Combo SFP/RJ-45
  • Potenza PoE: fino a 46 W per porta
  • Potenza totale: 150 W
  • Capacità trasferimento: 7,2 Gbps
  • Funzioni AI: QoS e VLAN integrate
  • Applicazioni: reti e videosorveglianza
  • Serie: IE53048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Layer 2 PoE+, ideale per reti aziendali e sistemi di videosorveglianza.Porte disponibili16 x RJ-45: 10/100 Mbps PoE+1 x Console: gestione e configurazione avanzata2 x Gigabit Combo: SFP/RJ-45 per uplink ad alta velocitàAlimentazione PoE+Potenza per porta: fino a 46 WPotenza totale: 150 WPrestazioni e gestioneCapacità di trasferimento: 7,2 GbpsFunzioni AI:Portata estesa per connessioni fino a 250 mVLAN integrata per segmentazione della reteQoS intelligente per ottimizzazione del trafficoAI PoE per gestione efficiente dell’alimentazioneApplicazioniPerfetto per reti aziendali, impianti di videosorveglianza e dispositivi PoE ad alte prestazioni.Codice prodotto: 0034

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

497 mm

altezza

44,5 mm

profondità

393 mm

max. potenza assorbita

150 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

numero di porte, altre

1

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

SWITCH 18PORTE POE, MAX 150W FUNZIO