Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM62491
Cod. Produttore
062491
Cod. EAN
4015080624912

Informazioni di prodotto

SVB-SW-P3 MANIGLIA INT. GENERALE NERA

Documentazione tecnica

Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, Per il bloccaggio della posizione I (su richiesta), lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: T5B-…/E, …/Z, …/I4, T5-…/E, …/Z, …/I5, P3-63/E, …/Z, …/I4, P3-100/E, …/Z, …/I5, utilizzabile per: T5 e T5B fino a max. 8 unità costruttive, nera, Esecuzione Con maniglia nera e corona di blocco nera, arresto e ritenuta d'emergenza: senza funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

chiudibile

colore

nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

Maniglia nera interna per interruttore generale con blocco lucchetti, kit montaggio, 90° movimento, compatibile T5 e T5B fino a 8 unità