› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

SUSPENSION WIRE PANELED

Cod. Rexel BE70033
Cod. Produttore 70033
Cod. EAN 8002219723031

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione Paneled
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Facile e sicura
  • Gestione cavi: Ottimale
  • Carico supportato: Pesante
  • Serie: BE70033

Descrizione del prodotto

Il cavo di sospensione paneled BE70033 è una soluzione versatile e robusta, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura consente una facile installazione e un'ottima gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un'area di lavoro ordinata e funzionale. Il design del cavo è pensato per supportare carichi pesanti, assicurando che ogni collegamento sia stabile e sicuro. Grazie alle sue caratteristiche, il cavo di sospensione paneled BE70033 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo di sospensione paneled BE70033 è una soluzione versatile e robusta, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura consente una facile installazione e un'ottima gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un'area di lavoro ordinata e funzionale. Il design del cavo è pensato per supportare carichi pesanti, assicurando che ogni collegamento sia stabile e sicuro. Grazie alle sue caratteristiche, il cavo di sospensione paneled BE70033 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

SUSPENSION WIRE PANELED