Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15152
Cod. Produttore
A9A15152
Cod. EAN
3606480377037

Informazioni di prodotto

  • Materiale: isolato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Fissaggio: Con clip
  • Profondità interna: 60 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Passo: 9 mm, 6 moduli
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Serie: Acti9 iPB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è un supporto di montaggio su guida DIN. È un set di 1. Può essere fissato con clip. È dedicato al piccolo mercato commerciale. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso del prodotto è 0,04 kg.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Piastra di montaggio pulsante

Accessorio

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Supporto universale montaggio su guida DIN con piastra cieca bianco RAL 9003 per mercato commerciale