Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030151
Cod. Produttore
2030151
Cod. EAN
8032887007485

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 50 ZS
Descrizione del produttore: Supporto per tubi da installare a plafone, realizzato in acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per fissare tubazioni in modo sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La sua struttura assicura una facile installazione e un supporto solido, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i cavi elettrici. Adatto a diversi ambienti, combina funzionalità e materiali di alta qualità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici professionali.

lunghezza

65 mm

larghezza

100 mm

altezza

65 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Supporto tubi a plafone acciaio inox per impianti elettrici professionali robusto durevole