Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2230151
Cod. Produttore
2230151
Cod. EAN
8032887039028

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 50 VG
Descrizione del produttore: Supporto per tubi da installare a plafone, realizzato in acciaio inox per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per fissaggi sicuri di tubazioni elettriche, assicura stabilità e affidabilità nelle installazioni. Progettato per ambienti che richiedono materiali robusti e di alta qualità, è adatto sia per uso civile che industriale. La sua struttura facilita il montaggio e offre un supporto solido per tubi di varie dimensioni, contribuendo a mantenere ordinati e protetti gli impianti elettrici.

lunghezza

65 mm

larghezza

100 mm

altezza

65 mm

numero RAL

7035

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Supporto tubi a plafone acciaio inox resistente fissaggio tubazioni elettriche uso civile industriale