Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130151
Cod. Produttore
2130151
Cod. EAN
8032887038557

Informazioni di prodotto

Staffa a plafone STP- B 50 VB
Descrizione del produttore: Supporto per tubazione da fissare a plafone, realizzato in acciaio inox per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, assicura stabilità e sicurezza nel sostegno dei tubi. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse applicazioni in ambienti industriali e civili, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Progettato per offrire un supporto affidabile e duraturo, è un componente essenziale per garantire la corretta posa delle tubazioni elettriche.

lunghezza

65 mm

larghezza

100 mm

altezza

65 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Supporto tubazione a plafone in acciaio inox resistente per impianti elettrici industriali e civili