Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150715
Cod. Produttore
150715
Cod. EAN
8012199779775

Informazioni di prodotto

  • Supporto per 5 connettori RJ45 110 IDC
  • Materiali: ferro zincato e PC
  • Grado protezione: IP20/IP40/IP52
  • Resistenza impatto: IK08
  • Resistenza schiacciamento: 3000 N
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Autoestinguente: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per 5 connettori RJ45 tipo 110 IDC con montaggio keystone, progettato per l'installazione in cassette da pavimento personalizzabili. Realizzato con struttura in policarbonato resistente e accessori in policarbonato, materiali UV resistenti e privi di alogeni. Offre un'elevata protezione con grado IP20 intorno alla guarnizione passacavo, IP40 nell'area di connessione e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma perimetrale inclusa. Il supporto garantisce una buona resistenza meccanica con un test d'urto IK08 e una capacità di resistenza alla compressione di 3000 N. Adatto per ambienti con temperature d'uso da -5 °C a +35 °C e immagazzinamento da -10 °C a +70 °C, è conforme alla normativa CEI EN50085-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per 5 connettori sciolti RJ45 tipo 110 IDC art. C9079/... (keystone) da utilizzare in torrette a scomparsa art. 150701/2/3/4/5/6

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto torrette RJ45 110 IDC per rete dati