Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150720
Cod. Produttore
150720
Cod. EAN
8005543446393

Informazioni di prodotto

Supporto per installazione connettori RJ45 o 110 IDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per 5 connettori RJ45 tipo 110 IDC, progettato per l'installazione in torrette. Realizzato in policarbonato resistente e metalli quali ferro zincato e zamak, garantisce elevata robustezza con resistenza alla compressione fino a 3000 N e protezione IP52 grazie a una guarnizione perimetrale in gomma. Il materiale è autoestinguente e privo di alogeni, con resistenza ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza negli ambienti elettrici. Il supporto è compatibile con moduli keystone e consente una gestione ordinata delle connessioni di rete, ideale per installazioni professionali di cablaggio strutturato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per installazione di 5 connettori sciolti RJ45 oppure di tipo 110 IDC

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto torrette RJ45 110 IDC 5 moduli per rete